PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248
PC-65NFRW-CS ポールコーン 積水樹脂 10341248

ポールコーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)650
設置方式3本脚
内容量1個注文コード10341248品番PC-65NFRW-CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。

用途一般道路用・駐車場・工場用。設置方式3本脚高さ(mm)650必要アンカー数(本)3トラスコ品番854-7546材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ接着剤使用量(g)360
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10341284
2022-02-05
用途: 空地駐車の防止

メーカーを指定され、この商品で施工しました。
製品に不満はありませんが、価格はどうかと思います。
道路の整備には無数に設置されているので、少量生産でも無いでしょう。
スワロフスキーの反射材が高価なのかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする