※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポールコーン

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10341257 品番 PC-65NFRW-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。

設置方式接着式 高さ(mm)650 必要アンカー数(本)- 用途一般道路用・駐車場・工場用。 トラスコ品番854-7547 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ 接着剤使用量(g)330
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10341284
2022-02-05
用途:
空地駐車の防止

メーカーを指定され、この商品で施工しました。
製品に不満はありませんが、価格はどうかと思います。
道路の整備には無数に設置されているので、少量生産でも無いでしょう。
スワロフスキーの反射材が高価なのかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする