※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポールコーン

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)650 トラスコ品番854-7548 注文コード10341266 品番PC-65NKRW-DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は高さ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。

設置方式1本脚 高さ(mm)650 必要アンカー数(本)1 用途一般道路用・駐車場・工場用。 トラスコ品番854-7548 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ 接着剤使用量(g)270
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10341266 PC-65NKRW-DS 28804205 PC-65NKRW-DS 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂 1本 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10341284
2022-02-05
用途:
空地駐車の防止

メーカーを指定され、この商品で施工しました。
製品に不満はありませんが、価格はどうかと思います。
道路の整備には無数に設置されているので、少量生産でも無いでしょう。
スワロフスキーの反射材が高価なのかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする