※使用例

F8BN エレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用) コミー 10342106 F8BN エレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用) コミー 10342106

エレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10342106 品番 F8BN
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!!
厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm)
質量は超軽量の約40gに。(従来品60g)
世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。

型式角型 幅(mm)75 高さ(mm)205 厚さ(mm)2.1 用途室内専用 仕様強力両面テープで貼付 トラスコ品番481-0619 質量(g)38 像の大きさ(曲面R)小(180R相当)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする