コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
クォーターミラー350×255
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10342142
品番
Q6
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
マグネットタイプなので簡単に取付けでき、衝突防止に役立ちます。
用途
エレベータ内の接触防止に
トラスコ品番
556-9818
材質
ミラー:高級アクリル、枠(色):発泡塩ビ(ホワイト)
幅(mm)
350
質量(kg)
0.75
高さ(mm)
255
タイプ
マグネット
奥行(mm)
250
像の大きさ(曲面R)
359
注意
※エレベータ用
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません