※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォーク出口ミラー<ガードポール用>330×550

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10342158 品番B55KP
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フォークマンの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。
楕円形でスリムなので、シャッターのある所でも取り付け可能です。
動きながらの安全確認がスムーズにできます。

用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに 仕様ミラーは縦長仕様・屋内外両用 トラスコ品番556-9788 セット内容ステンベルト2本、取付金具2つ 材質ミラー:高級アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー) 幅(mm)330 質量(kg)1.6 高さ(mm)550 タイプガードポール取付 像の大きさ(曲面R)860

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする