MS-250S-200 SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 MS-250S-200 三和式ベンチレーター 10345834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 MS-250S-200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10345834 品番MS-250S-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000

爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。

用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫 トラスコ品番135-8979 材質ガルバリウム鋼板 質量(kg)15 運転音(dB)(A)(50/60Hz)37/40 寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)198×305×771
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする