サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ WNMG-WF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10346104
品番
WNMG060404-WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
695-2364
材質
3215
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法l(mm)
6
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法s(mm)
4.76
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)
0.4
寸法iC(mm)
9.525
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10346104
WNMG060404-WF
31594597
WNMG 06 04 04-WF 3225
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)
サンドビック
1箱(10個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です