※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンSHOKO
イチネンSHOKOの 封函機・封箱針
イチネンSHOKOの 封函機
イチネンSHOKOの ハンド封函機
SPOT ステープラー SHS-15
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10347198
品番
SHS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドステープラー
モノタロウ
¥
20,980
¥
23,078
税込
使用ステープル
35×15
質量(kg)
2.2
用途
手動式の段ボール用封函機です。
トラスコ品番
816-6485
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
442×105×290
ステープル装填数
100本
適合段ボール
シングル段ボール用
適合ステープル
SS-15