※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-063-076-4 スノコ(土足用) 300×300 テラモト 10349334 MR-063-076-4 スノコ(土足用) 300×300 テラモト 10349334

スノコ(土足用) 300×300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10349334 品番MR-063-076-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

土足場やトイレなどに。

オレンジ 用途ジョイントスノコ、ロッカールームなどに トラスコ品番817-3033 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約21.5 寸法(mm)300×300 質量(g)約510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする