バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの パイプブラシ
バーキュート パイプクリーンブラシ ハンドルS L360
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10350314
品番
61390001
参考基準価格(税別)
¥4,164
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使用場所
排水口まわり
全長(mm)
500(ブラシ装着時)
トラスコ品番
805-1630
材質
PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)
63
繰り返し・詰め替え
対応