SFC-125YGH スリムセーフティコード ステンレスワイヤー シール付 トップ工業 10352676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムセーフティコード ステンレスワイヤー シール付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10352676 品番SFC-125YGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。

用途
高所作業での工具落下防止に。
工具、軽量小物の紛失防止に。
トラスコ品番723-3311 材質(芯)ステンレスワイヤ イエローグリーン 質量(g)21.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2 自然長(mm)320 最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)1250
注意
※高熱や鋭利な刃物への接触はさせないで下さい。
重量物や急激な荷重は掛けないで下さい。反発で人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります。
索引や吊り下げ用具には、絶対に使用しないで下さい。
用途以外には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10352676 SFC-125YGH 43829267 SFC125YG スリムセーフティコード ステンレスワイヤー トップ工業 スリムセーフティコード ステンレスワイヤー トップ工業 1本 1,698
欠品中
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする