※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 墜落制止用器具
トーヨーコーケン(TKK)の セイフティブロック
TKK キーパー KP-12 (30〜100kg/Φ4×12m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10354514
品番
KP-12
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
付属品
引寄せロープ、カラビナ
仕様
ロープ戻り力1〜2kg
トラスコ品番
828-0212
使用荷重(kg)
30〜100
本体質量(kg)
4.2
ワイヤーロープ長さ(m)
Φ4×12
耐荷重(N)
衝撃/3〜4
停止距離
0.5〜1m
許容動作速度(m/s)
約2
ランヤード(長さ)(m)
12
注意
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※車上渡しの商品となります。