サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
1.1906
注文コード
10355624
品番
CNGA120412S01525WH 6050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
コーナーR・コーナー半径・内容量
など
1353
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.6959
用途
仕上げ
トラスコ品番
604-0292
被削材
H
勝手
なし
コーティング
TiN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
セラミック
材種
6050
内接円径(mm)
12.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10355624
CNGA120412S01525WH 6050
39351988
CNGA 12 04 12S01525WH 6050
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°
サンドビック
1セット(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました