切刃長さ(mm)15.4063
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)1.2
チップブレーカ両面
用途中切削
トラスコ品番695-4596
材質3205
形状ひし形35°
被削材K
内接円直径(Φmm)9.525
寸法l(mm)16
勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法s(mm)4.76
コーティングTICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)4.7625
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
寸法rε(mm)1.2
寸法iC(mm)9.525
材種3205
内接円径(mm)9.525