曜日別特売
RCMT 16 06 M0 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 10356911

RCMT 16 06 M0 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 10356911
RCMT 16 06 M0 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 10356911

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(10個)材種3210注文コード10356911品番RCMT 16 06 M0 3210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途中切削チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ16チップ厚さ(mm)6.35材種3210トラスコ品番695-0752被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)16

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする