- トイレの消臭元 小林製薬 10358634

トイレの消臭元

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード10358634 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

でっかいろ紙で強力消臭。大容量で長持ち、トイレ用芳香消臭剤。

応急処置
液が目に入った場合はこすらず、すぐに、流水で15分以上洗い流す。
ろ紙の調節時や分別廃棄の際、液体が手についた場合はよく洗う。
飲んだ場合は大量の水を飲ませる。異常がある場合は本品を持参し、医師に相談する。
使用上の注意
本品は飲めない。
小児の手の届くところには置かない。
安定した場所に置き、倒れたまま放置しない。
こぼれた場合はすぐに拭き取る。
用途以外に使用しない。
直射日光のあたる所、高温の場所に置かない。
用途しつこい排便臭に。 成分両性界面活性剤系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、色素(イオンシトラス・フレッシュミントは色素含まず) シリーズ消臭元 内容量(mL)400 香りラベンダー 使用場所トイレ 使用期間(ヶ月/常温)1.5〜3(ろ紙の引き上げ高さと使用環境により異なります)
注意
※ろ紙の先端がボトルの上部にひっかかり底に届いてない場合がありますが使用とともに自然に落ちます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10358634 - 32127426 - トイレの消臭元 小林製薬 トイレの消臭元 小林製薬 1個(400mL) 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする