※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
アローマックス51
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
10359317
品番
AM51NV-22.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
樹脂先芯を使用で軽量です。
クッション性に優れます。
底のセラミック配合ラバーを使用し滑りにくいです。
サイズ(cm)
22.5
足幅
EEE
色
ネイビー
用途
一般作業
形状
ローカット
質量(g)
315(26.0cm/片足)
種類
セーフティーシューズ
規格
JIS S級相当
材質(アッパー)
ナイロンオックス+合成皮革
機能
クッション性
材質(底部)
エチレン酢酸ビニール(EVA)スポンジ+ラバー+セラミック配合ラバー
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません