※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38Φ×50m カナラインN.S. カナフレックス 10360217 38Φ×50m カナラインN.S. カナフレックス 10360217 38Φ×50m カナラインN.S. カナフレックス 10360217

カナラインN.S.

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10360217 品番38Φ×50m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

脱塩ビ製で環境にやさしく、軽量で作業性が良い。
本体が透明のため、輸送物の確認が容易です。
加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れています。
酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性にも優れています。

主な用途
一般用、デリバリー、サクション用に。
水中ポンプの立ち上げ用に。
ISO14001 認証取得工場などの設備配管用。
原子力発電所内における冷却水の吸・排水、汚水の輸送用。
材質オレフィン系硬質樹脂/熱可塑性エラストマー 質量(kg)24 赤/透明 長さ(m)50 ピッチ(mm)10 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径(mm)38 内径(Φmm)40 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)51 使用流体水(泥水/スラリー) 呼び径(inch)1 1/2 許容曲げ半径(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬/耐圧/耐久/透明性
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,770 / 税込 ¥3,047
沖縄地方数量1につき ¥5,650 / 税込 ¥6,215
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10359754
2018-06-18
用途:
農業用水の給水
農・林・水産業

商品名には38Φとなっていて実際のサイズは40Φです。
40Φと書いてある商品でも38Φになっている商品があるなか非常に紛らわしい。
しかも返品不能。
このサイズの接続金具は一切持っていないので使用する事が出来ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
10360217
2017-08-28
用途:
冷却水排水仮設用
建設業・工事業

問題ありませんでした
良い商品を安く購入出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする