MJ-355-24.0-Y 樹脂先芯入りスニーカー マジックタイプ ミドリ安全 10361408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂先芯入りスニーカー マジックタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード10361408 品番MJ-355-24.0-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

つま先を保護する軽量樹脂先芯入りです。
EVAクッションソールが、かかとの衝撃を和らげます。

サイズ(cm)24 イエロー 足幅EEE トラスコ品番811-1273 材質甲被:人工皮革/ナイロンメッシュ、靴底:EVA /合成ゴム2層底、先芯:樹脂 形状ローカット 質量(g)640 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 B種 認定品 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする