※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の セーフティスニーカー
ミドリ安全の ローカットセーフティスニーカー
樹脂先芯入りスニーカー マジックタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
10361426
品番
MJ-355-25.0-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
つま先を保護する軽量樹脂先芯入りです。
EVAクッションソールが、かかとの衝撃を和らげます。
サイズ(cm)
25
色
イエロー
足幅
EEE
トラスコ品番
811-1275
材質
甲被:人工皮革/ナイロンメッシュ、靴底:EVA /合成ゴム2層底、先芯:樹脂
形状
ローカット
質量(g)
680
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA規格 B種 認定品
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー