首用 血流改善 ホットン 桐灰 10362545

血流改善 ホットン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード10362545 品番首用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

首にフィットする専用パットと医療機器温熱シートのセットです。
じんわり暖める40℃の温度設定です。

タイプ首用 セット内容専用パット+温熱シート3枚 発熱温度(℃)約40 標準持続時間(h)約6 質量(g)127 用途ツライ冷えや、痛みの緩和に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする