耐熱ガラス製 リップボウル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10363035 品番KB914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥718
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

注ぎ口がついて、まぜる・注ぐ・漬ける・ラップをして、保存するなど、使いやすさがさらに向上しました。
耐熱ガラス製なので、電子レンジでの使用もOKです。

容量(mL)500 外径(Φmm)152 内径(Φmm)145 深さ(mm)70 材質耐熱ガラス製 TKG品番9-0260-1004 TKG品番(2017)6-0239-1204 電子レンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10363001
2024-01-07
用途:
お菓子作り
その他業種

お菓子を作る際に材料を入れるボウルに使用、対熱で便利だが壊れるのが心配です。

対象商品:
10363035
2023-05-17
用途:
毎朝のおにぎり用やドレッシングなど
医療・福祉・介護関連業

大きさがちょうどよく色々重宝します。が、薄さゆえ、6個購入し4個割りました。強度があれば星5個です。

1人が参考にしています
対象商品:
10363035
2024-02-04
用途:
電子レンジ
サービス業

思ったよりも薄かった作りでしたが、その他はとても満足です。

対象商品:
10363017
2022-10-25
用途:
調理
その他業種

サラダのドレッシングを作ったりいろんな場面で活躍。サイズ別で重ねて収納しています。軽くて気に入っていますが、ガラスが少し薄いので丁寧に取り扱いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10363035
2019-12-15
用途:
料理
金融・保険業

ガラスのボウルを初めて購入したが、使いやすく、洗いやすく、満足しています。
ただ、壊れやすそうなので、もう少し厚みが欲しいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
10363001
2018-03-26
用途:
調理道具

届いたときは思っていたサイズより小さくて笑えるほどびっくりしましたが、使ってみると凄く便利です。毎朝のお弁当作りに必ず登場。ブロッコリーを茹でたり、作り置きして冷凍にしてある食材も1回分ずつ解凍するのにちょうどいいサイズです。いくつかあると便利なのでまた購入しようと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする