※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンオイルSL/CF

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 10363306 品番 SL/CF 10W-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。
耐久性に優れたユニバーサルオイル
長時間連続運転で変わらない安定性
ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。

SAE10W-30 APISL/CF ベースオイル鉱物油 用途ガソリン・ディーゼル兼用 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥620 / 税込 ¥682
沖縄地方数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
離島数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10363306
2022-01-04
用途:
オイル交換
ソフィア 様

同じ番数のモノタロウオイルより少し固め
交換後1500キロ走行したけれど特に変化なしで好印象

そもそも3000キロ程度で定期的に交換するなら高いオイルは必要なし
一般的に売られているオイルなら安い物でも充分
もちろんモノタロウオイルも悪くない

今回このオイルを試したのは、このメーカーの20−50に興味があったから
現在古い積載車と軽バン数台をメインに使っている為
ゆくゆくは両方買ってブレンドするつもり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする