曜日別特売
Q64DAN シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 10366797

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台入力点数-出力点数アナログ/4点(4チャンネル)注文コード10366797品番Q64DAN
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
絶縁方式
入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁
出力チャンネル間:非絶縁
外部供給電源とアナログ出力間 :トランス絶縁
仕様出力短絡保護:あり質量(kg)0.2タイプアナログ出力/電圧・電流出力出力(DC)-10~10V、0~20mA適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BVユニット種別D/A変換ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数4アナログ出力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA出力点数アナログ/4点(4チャンネル)入力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000入力点数-分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000消費電流(A)DC5V内部:0.34外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×112入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点)変換速度80μs/CHアナログ入力-入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする