機能RAS機能:・異常検出およびケーブル断線によるループバック機能(光ループシステムのみ)・自局のリンク回線チェックの診断機能・管理局移行によるシステムダウン防止 ・リンク特殊リレー、リンク特殊レジスタによる異常検出
特殊サイクリック伝送機能:・低速サイクリック伝送機能
ネットワークタイプMELSECNET/H PC間ネット(管理局/通常局)
MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートマスタ局)
光ループシステム
1ネットワークの接続局数PC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
仕様●伝送フォーマット:HDLC準拠(フレーム形式)●誤り制御方式 :CRC(X16+X12+X5+1)およびタイムオーバによるリトライ質量(kg)0.11ユニット種別制御ネットワークユニット通信方式トークンリング方式消費電流(A)DC5V内部:0.55外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90接続ケーブルSI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI 光ファイバケーブル同期方式フレーム同期方式適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)ネットワーク名MELSECNET/H通信速度25Mbps/10Mbps伝送路二重ループ最大グループ数32(MELSECNET/10モード時:9)最大ネットワーク数239最大局間距離(m)SIケーブル:200m(25Mbps)、500m(10Mbps)/H-PCFケーブル:400m(25Mbps)、1km(10Mbps)/広帯域H-PCFケーブル:1km/QSIケーブル:1km総延長距離(m)30000