入力ユニット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台入力点数32適合コネクタA6TBX36-E、A6TBX54-E、A6TBX70-E消費電流(mA)DC5V内部:75注文コード10367104品番QX81
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
耐ノイズ
シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1μs(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
ファーストトランジェントノイズ IEC 61000-4-4:1kV
ユニット種別入力ユニット応答時間1/5/10/20/70ms以下接続方式外部配線/37ピンDサブコネクタ定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)入力点数32入力方式32点1コモン質量(kg)0.16表示動作表示:ON表示(LED)保護等級IP2X消費電流(mA)DC5V内部:75絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁耐圧AC560V rms/3サイクル(標高2000m)適合電線0.088~0.3mm2(A6CON1Eの場合)適合圧着端子-適合コネクタA6TBX36-E、A6TBX54-E、A6TBX70-E絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上定格入力電流(mA)約4動作電流(mA)ON電流:3以上、OFF電流:1.7以下突入電流-動作電圧(V)ON電圧:AC19以上、OFF電圧:AC11以下入力インピーダンス(kΩ)約5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367052
2023-01-27
用途: 故障したの更新
九州大豆食品株式会社製造業

急に必要になり、他の所では数ヶ月待ちだったが、在庫があり納期も早かったので助かった。

対象商品 : 47849295
2021-09-12
用途: 監視盤に組込み

代理店経由では入手できず困っていたので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする