曜日別特売
QD62 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機 10367217

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点)注文コード10367217品番QD62
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
外部出力
[一致出力]トランジスタ(シンクタイプ)出力:2点/チャンネル
DC12/24V 0.5A/1点、2A/1コモン
カウンタ
計数範囲 :32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)
型式:UP/DOWNプリセットカウンタ+リングカウンタ機能
外部入力
[プリセット]DC5/12/24V 2~5mA
[ファンクションスタート]DC5/12/24V 2~5mA
カウント入力信号
(相)1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力
(信号レベル)DC5/12/24V 2~5mA
質量(kg)0.11適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BVユニット種別高速カウンタユニット接続方式(外部配線)40ピンコネクタチャンネル数2消費電流(A)DC5V内部:0.3入出力点数16点(I/O割付:インテリ16点)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)最高計数速度(pps)(最高)200k
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする