PAX6-M6 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 10368005

PAX6-M6 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 10368005
PAX6-M6 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 10368005
PAX6-M6 ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 10368005

ブランチエルボ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM6X1注文コード10368005品番PAX6-M6
参考基準価格(税別)¥594販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとチューブの接続
寸法J(mm)12.5形状ブランチエルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)3タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)6.4質量(g)13寸法A(mm)3.8寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17寸法L(mm)24寸法F(mm)15.5接続ねじM6X1寸法E(mm)19.8寸法d(Φmm)4.2寸法P(Φmm)12.5対辺H(mm)10
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367944
2020-02-08
用途: 炭酸ガスの配管

安心のピスコ製。
コスパもよく安心して使えます。
申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする