用途ねじとチューブの接続寸法J(mm)14.5形状ブランチエルボ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)7.3タイプ標準タイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)15質量(g)37寸法A(mm)12寸法B(mm)32寸法C(mm)18.1トラスコ品番809-5180寸法L(mm)32.9寸法F(mm)16.9接続ねじ3/8寸法E(mm)24.7寸法d(Φmm)4.2寸法P(Φmm)14.5対辺H(mm)17