ダブルユニバーサルエルボ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ3/8 注文コード10368854 品番PHW12-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,287 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はチューブ外径・接続ねじなど30種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)12 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)10 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 質量(g)139 トラスコ品番809-5408 接続ねじ3/8
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10368845
2022-09-07
用途:
車庫の清掃
その他業種

ワンタッチ接続が、いまいち不安でしたが出来上がりが完璧でした。満足しています。それに方向が自由にできるのが気が付きませんでした。

対象商品:
10368827
2019-05-13
用途:
エア配管の分岐エルボとして
株式会社オーレックス 様

配管方向の変更がしやすく、スイベル部分も緩みやモレが起きにくいので、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする