隔壁ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10369387 品番 PML10
参考基準価格(税別)¥946 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

形状隔壁ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)10 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)7.1 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ブラック 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)28.1 質量(g)42 寸法A(mm)18.5 寸法C1(mm)20.7 寸法C2(mm)20.2 寸法E1(mm)28 用途チューブとチューブの接続(同径) トラスコ品番378-1925 寸法L(mm)30 寸法B(mm)47.8 寸法M(mm)M20×2 寸法K(mm)6 寸法E2(mm)47.8 寸法S(Φmm)27 寸法E3(mm)29.5 寸法G(Φmm)6 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)17.5 対辺H(mm)24
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369423
2024-01-13
用途:
コインポンプに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースジョイントの継手が、ずいぶん前に破損し、代用品で
ガマンしていましたが、純正品が見つかり組付けました。
(元どうりに、治りました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする