MCG701-LL 検査・組立用手袋 (指先コート)10双入 LL ミドリ安全 10369598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検査・組立用手袋 (指先コート)10双入 LL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10369598 品番MCG701-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
サイズLL トラスコ品番811-1729 材質手袋部:ナイロンシームレス編手、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 入数(双)10 コーティング指先コート 色(手首部)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10369598 MCG701-LL 52248359 MCG701N-LL 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 1袋(10双) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする