MCG701-S 検査・組立用手袋 (指先コート)10双入 ミドリ安全 10369616

MCG701-S 検査・組立用手袋 (指先コート)10双入 ミドリ安全 10369616 MCG701-S 検査・組立用手袋 (指先コート)10双入 ミドリ安全 10369616

検査・組立用手袋 (指先コート)10双入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10双) 注文コード10369616 品番MCG701-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズS ゲージ数15 全長19.0 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.8 トラスコ品番811-1731 材質手袋部:ナイロンシームレス編手、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 入数(双)10 コーティング指先コート 色(手首部)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10369616 MCG701-S 52248325 MCG701N-S 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 検査・組立用手袋 (指先コート) ミドリ安全 1袋(10双) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする