※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
検査・組立用手袋 (指先コート)10双入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10双)
注文コード
10369625
品番
MCG701-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
SS
ゲージ数
15
全長
18.0
中指長(cm)
6.8
手のひらまわり(cm)
16.0
トラスコ品番
811-1732
材質
手袋部:ナイロンシームレス編手、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)
10
コーティング
指先コート
色(手首部)
茶
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10369625
MCG701-SS
52248316
MCG701N-SS
検査・組立用手袋 (指先コート)
ミドリ安全
1袋(10双)
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)