用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)12寸法B(mm)33寸法C(mm)20.2寸法E(mm)27寸法F(mm)12寸法L(mm)35.4寸法P(Φmm)17.5寸法d(Φmm)4.2対辺H(mm)17形状トリポッドエルボチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)42タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)28.1オリフィス径(Φmm)8.3包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100