※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVX4-M6 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 10369755 PVX4-M6 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 10369755

トリポットエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM6×1 注文コード10369755 品番PVX4-M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)3.8 寸法B(mm)21.3 寸法C(mm)14.9 寸法E(mm)18.2 寸法F(mm)6.5 寸法L(mm)22.5 寸法P(Φmm)10 寸法d(Φmm)3.2 対辺H(mm)10 形状トリポッドエルボ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM6×1 用途ねじとチューブの接続 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)11 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)3.6 オリフィス径(Φmm)3 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10369755 PVX4-M6 85426846 PVX4-M6 トリポットエルボ PISCO(ピスコ) トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 1袋(10個) 3,598 税込3,958 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする