寸法B(mm)67.2
寸法C(mm)20.2
寸法E(mm)28
寸法F(mm)19.9
寸法J(mm)18
寸法P1(Φmm)17.5
寸法P2(Φmm)18
寸法d(Φmm)4.5
適合継手径D2(Φmm)12
形状違径ブランチユニオンワイ
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
用途チューブと継手の接続
トラスコ品番442-7858
色開放リング/樹脂本体:ブラック
質量(g)22
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)27
オリフィス径(Φmm)7.4
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100