寸法B(mm)50.9
寸法C(mm)14.9
寸法E(mm)22
寸法F(mm)14.1
寸法J(mm)11
寸法P1(Φmm)10
寸法P2(Φmm)10
寸法d(Φmm)3.4
適合継手径D2(Φmm)6
形状違径ブランチユニオンワイ
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
用途チューブと継手の接続
トラスコ品番442-7866
色開放リング/樹脂本体:ブラック
質量(g)6.8
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)4.2
オリフィス径(Φmm)2.6
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100