曜日別特売
PYJ12 ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10370087

PYJ12 ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10370087
PYJ12 ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10370087
PYJ12 ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10370087

ブランチユニオンワイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
チューブ外径(Φmm)12
適合継手径D2(Φmm)12
内容量1個注文コード10370087品番PYJ12
参考基準価格(税別)¥858販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B(mm)71.3寸法C(mm)23.4寸法E(mm)28寸法F(mm)22.2寸法J(mm)20寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)4.5適合継手径D2(Φmm)12形状ブランチユニオンワイチューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)31タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)42オリフィス径(Φmm)8.9包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑え、インサートリングを必ず使用してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10370071
2018-02-02
用途: 液体の分離用
株式会社タグチ製造業

液体の分離用ですので、もう少し分離の流れが良ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする