ケブラーSD シリコンすべり止め

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 10370142 品番 HG-33-L
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。

サイズL 全長(cm)22.7 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)9.4 手のひらまわり(cm)18.8±1 材質ポリウレタン 裏なし イエロー ゲージ数15 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 耐切創性B、2 機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂 入数(双)1 用途自動車・機械加工・電気・金属加工など トラスコ品番434-8052 質量(g)20200 材質(すべり止め)シリコン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン 色(手首部)レッド 滑り止め効果あり
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
※破れたり破損した場合は、安全のため新しいものと交換してください。
※よく乾いた状態でご使用ください。濡れた上体では耐切創性が低下している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする