HG-33-M ケブラーSD シリコンすべり止め アトム 10370158

ケブラーSD シリコンすべり止め

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード10370158品番HG-33-M
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。

用途
自動車・機械加工・電気・金属加工など
サイズM全長(cm)22中指長(cm)7.6手の平幅(cm)9.2手のひらまわり(cm)18.4材質・原手:ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂イエローゲージ数15規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性B、2機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂入数(双)1トラスコ品番434-8044質量(g)26.5材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
※破れたり破損した場合は、安全のため新しいものと交換してください。
※よく乾いた状態でご使用ください。濡れた上体では耐切創性が低下している場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする