※着用例
アトム
ケブラーSD シリコンすべり止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
1双
1セット(10双)
サイズ
S
S
M
L
LL
全長(cm)
20.5
20.5
22
22.7
23.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
10370167
品番
HG-33-S
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。
用途
自動車・機械加工・電気・金属加工など
サイズ
S
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
・原手:ケブラー長繊維、ポリウレタン ・すべり止め:シリコン樹脂
色
イエロー
ゲージ数
15
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
耐切創性
B、2
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
入数(双)
1
トラスコ品番
433-9991
質量(g)
23.5
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ポリウレタン
注意
※針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
※破れたり破損した場合は、安全のため新しいものと交換してください。
※よく乾いた状態でご使用ください。濡れた上体では耐切創性が低下している場合があります。