スワン 一眼型セーフティグラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10373012 品番 338CLA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

上ひさし付
クッションバー付
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用

材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 形状一眼型 トラスコ品番812-1942 質量(g)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10373012
2020-04-30
用途:
自転車に乗る時に使用
サービス業

色々な使い方がある中、私は自転車走行時に使用しています!花粉はもちろんの事、その他のゴミやハネ石、小さい虫からも守れます!あらゆる物を探した中でも、デザインもとても気に入りました!

対象商品:
10373012
2020-04-29
用途:
病院
製造業

病院で使うために購入しました。
マスクをして使うので多少曇りますが、しっかりガードされてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする