※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スワン 一眼型セーフティグラス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番812-1943 注文コード10373028 品番338SMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

上ひさし付
クッションバー付
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用

材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 形状一眼型 トラスコ品番812-1943 質量(g)43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10373028 338SMK 10284014 No.338 NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 1個 729 税込802 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10373012
2020-04-30
用途:
自転車に乗る時に使用
サービス業

色々な使い方がある中、私は自転車走行時に使用しています!花粉はもちろんの事、その他のゴミやハネ石、小さい虫からも守れます!あらゆる物を探した中でも、デザインもとても気に入りました!

対象商品:
10373012
2020-04-29
用途:
病院
製造業

病院で使うために購入しました。
マスクをして使うので多少曇りますが、しっかりガードされてると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする