※着用例
CSM100% 無機薬品に特化した耐酸・耐アルカリ手袋。柔軟性と高い耐薬品安定性が強み。 ダイローブA95 の袖をぐっと伸ばして肘上55センチの丈長に。薬品槽の中にも「ざぶんと!」浸漬作業が可能。 有機溶剤用手袋で溶けてしまう、塩酸、硝酸、硫酸、苛性ソーダなども安心して使用できます。※1 <推奨使用溶剤> 35%塩酸、王水、88%蟻酸、99%酢酸、69%硝酸、46%フッ酸、96%硫酸、10%アンモニア水、12%次亜塩素酸ナトリウムなど ※その他詳細はメーカーページ(https://www.dailove.com/dailove-a95-55.html)をご覧ください。
類似している他商品と比べて、圧倒的に使いやすいです。素材がかなり柔らかくかと言って薄すぎず使いやすく、内側の綿の継ぎ目も作業を邪魔しないです(他商品はかなり継ぎ目が邪魔)やや満足止まりなのは色です。画像ではかなり黒に近いですが、実物はモスグリーンと言った感じです。商品概要にはグリーンとは書いてありますが、どういうグリーンか、は画像判断になります。この商品画像は実物とは発色がかけ離れている為、差し替えた方がいいと思います。