EC5117WKP メロディーサイン Panasonic(パナソニック) 10374288 EC5117WKP メロディーサイン Panasonic(パナソニック) 10374288

メロディーサイン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10374288 品番EC5117WKP
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

メロディ1音タイプのチャイムです。

電源タイプ乾電池式 用途室内用メロディホン トラスコ品番733-7973 幅(mm)90 ホワイト 高さ(mm)120 質量(g)175 定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個) 電池寿命1日10回で約1年 音量(dB)68以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:644

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
自宅玄関用
農・林・水産業

使っていたチャイムが故障したので、交換しました。
同じものを2台買って、並列接続したので、室内の戸を閉め切っていてもよく聞こえるようになり良かったです。
同梱されていた説明書には、同じ品番のものなら、1個の押し釦でチャイムを10台まで接続できると書いてありました。

対象商品:
10374288
2026-02-10
用途:
商品説明が別の2音タイプのものをそのまま載せている。
建設業・工事業

届いた物はメロディ 1音タイプなのに、商品説明には2音切替の上位タイプの物を使い回している。
メロディでは無くピンポンが欲しかったのに、掲載の内容に手抜きがある。もう、ここでは買いません。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
商品ページの見直しをさせていただきます。

対象商品:
10374288
2023-08-09
用途:
自宅に
建設業・工事業

とてもメロディーになったおかげで、分かりやすくなり良かったです。電池の消費の目安が書いてあり助かります

対象商品:
10374288
2022-11-24
用途:
玄関チャイムの追加
製造業

廊下に1台あるが、冬場ドアを閉めると応接間でチャイムが聞き難いため、廊下からケーブルを分岐して応接間に追加した。廊下のチャイム型番と同じ物でないと鳴らないので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする