※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の センサーライト
ライテックス(ムサシ)の センサーライト用替球
蛍光灯替球27W
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10375198
品番
V1501
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電球の種類
蛍光灯
用途
取替え部品
トラスコ品番
868-6752
材質
ガラス管
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
8.1×2.3×14.5
注意
※引火しやすいもの、燃えやすいものの近くでは設置・使用しないで下さい。
※改造や分解はしないで下さい。