※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DA型コンテナ用蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10378908
品番
DA-36F B(ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
591×389×26.5
色
ブルー
トラスコ品番
835-5744
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
800
フタ
なし
適合コンテナ
DA-36
外寸法・幅(mm)
591
外寸法・高さ(mm)
26.5
外寸法・奥行(mm)
389
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません