※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
PC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10378987
品番
PC-35 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
1100角のパレットサイズに合わせたコンテナシリーズです。
容量(L)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
548×364×242
色
ブルー
トラスコ品番
759-1781
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
フタ
なし
適合カード差し
NO.1、2、3
外寸法・幅(mm)
548
外寸法・高さ(mm)
242
外寸法・奥行(mm)
364
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
305
有効内寸法・高さ(mm)
226
有効内寸法・幅(mm)
490